ポリカーボネート 固定金具のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
161件の「ポリカーボネート 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリカーボネート 金具」、「ボード固定金具」、「板押さえ」などの商品も取り扱っております。
ジョイント用ポリカジョイナー I型 光ランキング1位
耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。形状R1型材質ポリカーボネート
1本
619税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミジョイナー 光モールランキング2位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
1本
238税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ワンタッチフック WAKI(和気産業)ランキング3位
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘寸法M22長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
1パック(30個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パネル押さえ両側 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ランキング4位
NIC(エヌアイシ・オートテック)パネル押さえ両側 (M6)
M6規格
用途樹脂板取付け用長さ(mm)2000質量(g)238/本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミモールH型ハカマ アルインコランキング5位
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。シルバー幅(mm)25高さ(mm)5
1本
909税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
1本
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


用途鉄板小波32山用ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)35材質表面処理ラスパート
1箱(200個)
7,398税込8,138
当日出荷

1個
59税込65
5日以内出荷

1本ほか
3,298税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ポリカフック
波板用フックです。ポリカーボネート製で超寿命、取付も簡単です。
材質ポリカーボネート寸法D(mm)7寸法B(mm)19.2寸法C(mm)4
1箱(100個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ仕上B2アルマイト
1個ほか
239税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
4日以内出荷

フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10本)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
1枚
969税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用仕様パイプ固定用金具トラスコ品番108-2194材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)12.7
1個
999税込1,099
当日出荷

下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
1箱(100個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)